AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNGGB10PE GUAINA TRECCIATA D 10MM PE GRIGIO

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNGGB10PE GUAINA TRECCIATA D 10MM PE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4.8...15.9 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Temperatura - -50...150 °C

Confezione

  • 100 M

EAN

8018138162424

Codice prodotto

ARNGGB10PE

Cod. produttore

GGB10PE

Produttore

ARN

Diametro del fascio:

4.8...15.9 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

10 mm

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione UR (UL Recognized):

Guaina trecciata in poliestere, espansibile. • Diametro monofilamento: 0,25 mm • Temperatura di fusione: +250°C • Buona resistenza chimica