ARNOCANALI S.P.A - ARNTP309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Rame
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138128284
Codice prodotto
ARNTP309
Cod. produttore
TP309
Produttore
ARN
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Rame
Larghezza:
51 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
173 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
40 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
1
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
7



