ARTELETA INTERNATION - ART103048 SONDA LYVIAAL 120M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 120 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Attacco filettato - sì
Ritorto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013202260808
Codice prodotto
ART103048
Cod. produttore
103048
Produttore
ART
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
120 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
800 mm
Sonda 120 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 6,20 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 9 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 800 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M12 con ruota di scorrimento


