AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART107015 CAVALLETTO ALZABOBINE MECCANICO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART107015 CAVALLETTO ALZABOBINE MECCANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8013202880006

Codice prodotto

ART107015

Cod. produttore

107015

Produttore

ART

Cavalletto alzabobine meccanico a trippiede In robusta struttura d’acciaio, sollevamento tramite vite meccanica comandata da 1 manovella. Regolabile da 54 a 100 cm. Adatto per il sollevamento di bobine da Ø 1200 a 2000 mm. Portata: 1600 kg con 2 cavalletti. Peso: 14 kg