AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART141946.B LAMPADA E14 2 LED BLU 14V

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART141946.B LAMPADA E14 2 LED BLU 14V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 0.2...0.2 W

  • Lunghezza - 46 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro - 18 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202971438

Codice prodotto

ART141946.B

Cod. produttore

141946.B

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

0.2...0.2 W

Lunghezza:

46 mm

Colore:

Blu

Diametro:

18 mm

Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!