AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART2658.D LAMP.LED PICCOLA PERA E14 1W B.DIUR

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART2658.D LAMP.LED PICCOLA PERA E14 1W B.DIUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Flusso luminoso - 80...80 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202974057

Codice prodotto

ART2658.D

Cod. produttore

2658.D

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

1...1 W

Flusso luminoso:

80...80 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

58 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampadina LED adatta a sostituire le normali lampadine E14 per lampadari ed abat jour, frigoriferi, luci notturne e di cortesia, etc. Grazie al particolare posizionamento dei LED, questa lampadina è in grado di diffondere la luce a 360°, anche frontalmente. Dotata di 7 LED ad alta luminosità, 6 sul perimetro e 1 sulla sommità. Alimentazione: 230V. Consumo: 1W. Attacco E14. Dimensioni: 26x58 mm. Vita media: 30.000 ore. Ra: > 70. Materiale bulbo: vetro. Angolo di diffusione luminosa: 360°. IP20. LED 1W 80Lm 4000K.