ARTELETA INTERNATION - ART3039.25 SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 25 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Confezione
5 PZ
EAN
8013202133102
Codice prodotto
ART3039.25
Cod. produttore
3039.25
Produttore
ART
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
25 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm di massima elasticità ed estrema flessibilità nessuna conducibilità elettrica completa di puntale guidacurve in acciaio flessibile e terminale ad occhiello lunghezza m. 25 circa


