ARTELETA INTERNATION - ART3821 TALENT TORCIA 2 EL. TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Torcia (D)
Lampada - Altri
Colore del corpo - Argento
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202480176
Codice prodotto
ART3821
Cod. produttore
3821
Produttore
ART
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Torcia (D)
Lampada:
Altri
Colore del corpo:
Argento
Con lampada:
sì
Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi torcia R20 (D) riflettore D:42 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,93 A (blister con 2 pz.)


