AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4319.15 SONDA GREEN TWISTY DIA.3MM 15M

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4319.15 SONDA GREEN TWISTY DIA.3MM 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 15 m

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202431932

Codice prodotto

ART4319.15

Cod. produttore

4319.15

Produttore

ART

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

15 m

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Verde

Attacco filettato:

no

Ritorto:

Sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione “a monospirale”, diametro 3 mm.Il materiale è a basso atrito , in quanto riduce al minimo la superficie di contatto della sonda con le pareti del tubo da infilare, o con i cavi già presenti nella conduttura. Inoltre, la costruzione del monofilo ne aumenta la rigidità.