AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART51102311 LED ROSSO 230V E10 T10X28

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART51102311 LED ROSSO 230V E10 T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E10

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Altri

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

  • Diametro - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202311708

Codice prodotto

ART51102311

Cod. produttore

51102311

Produttore

ART

Base:

E10

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

8 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

3 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm, Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED