ARTELETA INTERNATION - ART52091211 LED ROSSO 12V BA9S T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione della lampada - 12...12 V 
- Base - BA9s 
- Tecnologia - LED 
- Colore - Rosso 
- Forma della lampada - Goccia 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013202312101
Codice prodotto
ART52091211
Cod. produttore
52091211
Produttore
ART
Tensione della lampada:
12...12 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Colore:
Rosso
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
8 mm
Adatto per segnalatori:
sì
Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina led Ba9s 12V.


