AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART5320.110 LAMP. PICCOLA PERA E14 110V 15W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART5320.110 LAMP. PICCOLA PERA E14 110V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Base - E14

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Goccia

  • Lunghezza complessiva - 48 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202205342

Codice prodotto

ART5320.110

Cod. produttore

5320.110

Produttore

ART

Potenza della lampada:

15...15 W

Base:

E14

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

48 mm

Diametro:

22 mm

Adatto per segnalatori:

Lampade per segnalazione a filamento. PICCOLA PERA. Filamento C-7A.