ARTELETA INTERNATION - ART55448 LAMPADA SFERA LED E14 5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 396...396 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 79.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976730
Codice prodotto
ART55448
Cod. produttore
55448
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
396...396 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
79.5 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm