ARTELETA INTERNATION - ART6249.25.05 PRESA SVIZZERA T.136 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Norma Svizzera tipo 13
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Confezione
10 PZ
EAN
4011334240778
Codice prodotto
ART6249.25.05
Cod. produttore
6249.25.05
Produttore
ART
Modello:
Norma Svizzera tipo 13
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V