ARTELETA INTERNATION - ART9702 TORCIA LED 2 EL. TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Torcia (D)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Giallo
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Serie Tiger
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202944012
Codice prodotto
ART9702
Cod. produttore
9702
Produttore
ART
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Torcia (D)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Giallo
Lunghezza:
260 mm
Con lampada:
sì
Torce con corpo in alluminio con impugnatura in gomma dal particolare disegno antiscivolo. Testa antiurto con riflettore ad alta diffusione che permette un’ottima focalizzazione della luce Led. Led bianco ultraluminoso. Resistenti alle intemperie. Lunga autonomia di luce grazie al ridotto consumo dei Led. Con 3 funzioni: luce piena, mezza luce, flash. 1 led bianco ultraluminoso. LED: 3,3 V - 1 W - 60 lm. Interruttore sottogomma. Confezione: blister