ARTELETA INTERNATION - ART9788 TORCIA GOMMA 9 LED 3 EL.MINISTILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 100 mm
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
Torce GUMMY LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202944135
Codice prodotto
ART9788
Cod. produttore
9788
Produttore
ART
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
Simpatiche torce led con corpo in abs rivestite in gomma colorata. Riflettore: 21 mm. 9 LED bianchi ad alta luminosità. Interruttore a pulsante sottogomma. Con cinturino anticaduta. 3 elementi ministilo R03 (AAA) - non incluse. Resistenti alle intemperieIP44. Dimensioni: 100 x 32 mm. Confezionate in espositore da banco pronto per l’uso e composto da: 5 pz. colore blu, 5 pz. colore giallo, 5 pz. colore rosso, 10 pz. colore nero.


