AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART992.EUP ALIMENTATORE 18W 1500MA

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART992.EUP ALIMENTATORE 18W 1500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...240 V

  • Tensione di uscita - 3...12 V

  • Corrente di uscita - 1500 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202086170

Codice prodotto

ART992.EUP

Cod. produttore

992.EUP

Produttore

ART

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tensione di uscita:

3...12 V

Corrente di uscita:

1500 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Presa

Alimentatore stabilizzato Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP. L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia. Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 23,7 W(max) Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 18 VA (max) Selettore rotativo Indicatore luminoso di funzionamento Protezione automatica dei sovraccarichi Protezione contro i corto circuiti Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento Corrente d'uscita: 1500 mA (max) Dimensioni: 82x52x36mm Colore: argento