AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTATL.10 MINI SOSPENSIONI 10W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTATL.10 MINI SOSPENSIONI 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202179001

Codice prodotto

ARTATL.10

Cod. produttore

ATL.10

Produttore

ART

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

203 mm

Materiale del riflettore:

Plastica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

174 mm

ATLAS 10W Mini sospensioni led. Con queste nuove sospensioni dall’elegante e moderno design sarà possibile indirizzare la luce laddove è più necessario. Il led, COB garantisce un’alta resa luminosa, riducendo i consumi di energia. Con l’ausilio delle campane colorate si potrà personalizzare a piacimento la sospensione per adattarla all’ambiente in cui viene inserita. Caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato bianco. Campana in policarbonato colore bianco. Alimentazione: 85÷265V-50Hz. Alimentatore incorporato. Risparmio oltre 80%. Ra: >80. Durata media nominale: 30.000 ore. Fattore di potenza: >0,9. IP 65 per montaggio all’esterno/interno. Cavo d’alimentazione: H03VV-F 3x0,75 mm², L=100 cm, colore bianco. Completa di piattello copriforo e gancio per la sospensione. Ideale per negozi, uffici, show room, cucine, pub, ristoranti, bar. Dimensioni: Ø 203x174 mm. Peso: 0,600 kg. Consumo: 10W. Colore: bianco caldo 2.700°K. Flusso luminoso: 900Lm. Angolo di diffusione: 120°.