AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.20 MINI SOSPENSIONI 20W ALLUMINIO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.20 MINI SOSPENSIONI 20W ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Con lampada -

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202179537

Codice prodotto

ARTATLA.20

Cod. produttore

ATLA.20

Produttore

ART

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Diametro esterno:

254 mm

Materiale del riflettore:

Plastica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

210 mm

Con copertura di protezione:

no

ATLAS ALU 20W 1600Lm 2700K Mini sospensioni led in alluminio. Caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato bianco. Campana in policarbonato colore grigio. Alimentazione: 85÷265V-50Hz. Alimentatore incorporato. Risparmio oltre 80%. Ra: >80. Durata medianominale: 30.000 ore. Fattore di potenza: >0,9. IP 65 per montaggio all’esterno/interno. Cavo d’alimentazione: H03VV-F 3x0,75 mm², L=100 cm, colore nero. Completa di piattello copriforo e gancio per la sospensione. Ideale per negozi, uffici, show room, cucine, pub, ristoranti, bar. Dimensioni: Ø 254x210 mm. Peso: 1,200 kg.