AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.30 MINI SOSPENSIONI 30W ALLUMINIO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.30 MINI SOSPENSIONI 30W ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202179568

Codice prodotto

ARTATLA.30

Cod. produttore

ATLA.30

Produttore

ART

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Diametro esterno:

305 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

246 mm

Con queste nuove sospensioni dall’elegante e moderno design sarà possibile indirizzare la luce laddove è più necessario. Il led, COB garantisce un’alta resa luminosa, riducendo i consumi di energia. Caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato grigio. Campana in policarbonato colore bianco. Alimentazione: 85÷265V-50Hz. Alimentatore incorporato. Risparmio oltre 80%. Ra: >80. Durata media nominale: 30.000 ore. Fattore di potenza: >0,9. IP 65 per montaggio all’esterno/interno. Cavo d’alimentazione: H03VV-F 3x0,75 mm², L=100 cm, colore nero. Completa di piattello copriforo e gancio per la sospensione. Ideale per negozi, uffici, show room, cucine, pub, ristoranti, bar. Dimensioni: Ø 305x246 mm. Peso: 1,900 kg. LED 30W 2500Lm 2700K.