AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.D 5M STRISCIA LED 12V B. DIURNO BULK

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.D 5M STRISCIA LED 12V B. DIURNO BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 384 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202187808

Codice prodotto

ARTBLR.122.D

Cod. produttore

BLR.122.D

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

384 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Led tipo 3528. Alimentazione: 12V c.c. tramite apposito connettore brevettato. Per l’uso all’interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica. Le strisce BLR.122 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m. Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. 4000K. 4,8 W/M. 384 lm/w.