AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA LED IP67 B.DIURNO BULK

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA LED IP67 B.DIURNO BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 250 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202187884

Codice prodotto

ARTBLR.125.D

Cod. produttore

BLR.125.D

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

250 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità. Per migliorare la dissipazione del calore consigliamo di montare le strisce sui nostri profili in alluminio. Le strisce BLR.125 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K, 4,8 W/M250 lm/W.