ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.W 5M STRISCIA ULTRALED BIANCA BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1152 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202186375
Codice prodotto
ARTBLR.160.W
Cod. produttore
BLR.160.W
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1152 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1 mm
Con terminale:
no


