AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.WW ***5M STRISCIA LED 24V B.CALDO BULK

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.WW ***5M STRISCIA LED 24V B.CALDO BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 230 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202186535

Codice prodotto

ARTBLR.422.WW

Cod. produttore

BLR.422.WW

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

230 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Striscia flessibile a led ultraluminosa. Sottili led tipo 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito connettore brevettato. Per l’uso all’interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica. Le strisce BLR.422 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m. Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. Confezione in sacchetto comprendente:. bobina 5 m. 1 cavo di alimentazione. 1 cavo di prolunga. LED 3528 60LED/m 4,8W/m 230Lm/m 3500K CRI 80 24V.