ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.RGB 5M STRISCIA ULTRALED RGB BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Colore della luce - RGB
Confezione
1 PZ
EAN
8013202187648
Codice prodotto
ARTBLR.450.RGB
Cod. produttore
BLR.450.RGB
Produttore
ART
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no