ARTELETA INTERNATION - ARTBNT37.WW LAMP.LED E14 5W 2700K DIMMERAB.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 325...325 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202844176
Codice prodotto
ARTBNT37.WW
Cod. produttore
BNT37.WW
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
325...325 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Diametro:
37 mm
Base ceramica ad alta dissipazione termica. Diffusore in vetro opacizzato. Angolo diffusione luminosa: 180°. Potenza: 5W. Dimmerabile utilizzando varialuce per led (vedi pag. L52). Alimentazione: 230V. LED bianchi ad altissima resa. Resa cromatica: > 80.Attacco E14. Dimensioni: 37 x 105 mm. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Vita media 25.000 h. Illuminazione equivalente: 50W incandescenza. IP 20 per uso all’interno


