ARTELETA INTERNATION - ARTBR05.WW MINI PLAFONIERA LED 5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza - 313 mm
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202977683
Codice prodotto
ARTBR05.WW
Cod. produttore
BR05.WW
Produttore
ART
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
313 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
30 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no