ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1028 LANTERNA EMERGENZA 1XPL9W+3 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Altri
Lampada - Altri
Colore del corpo - Bianco
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Lampada di emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202625218
Codice prodotto
ARTDL.1028
Cod. produttore
DL.1028
Produttore
ART
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
203 mm
Con lampada:
sì
Pinguino. Lanterna di emergenza. Lanterna portatile ricaricabile, automatica 1xPL9 W fluorescente + 3 LED bianchi. Circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete. Completa di cavo di alimentazione incorporato LED indicatoredi carica. Faro anteriore con 3 LED bianchi ad alta luminosità. Lunette laterali lampeggianti. Autonomia: 5 ore con lampada PL - 30 ore faro LED. Grado di protezione: IP 40. Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibile. Dimensioni: 203 x 77 x 150 mm. Colori: bianco ghiaccio e nero