ARTELETA INTERNATION - ARTDL.45 ROLLFLEX 45M TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza - 45000 mm
Tensione della lampada - 230...230 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Tubo flessibile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202343501
Codice prodotto
ARTDL.45
Cod. produttore
DL.45
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
45000 mm
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
36
Lunghezza dei singoli segmenti:
1000 mm
Con set di connessione:
sì
Con terminale:
no
Diametro:
13 mm