AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.242 LAMPADA T10X28 E10 24V 2W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - E10

  • Forma della lampada - Goccia

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202337654

Codice prodotto

ARTE.10.242

Cod. produttore

E.10.242

Produttore

ART

Potenza della lampada:

2...2 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

E10

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

10 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

80 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W E10 24V 80mA.