AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.24.3 LAMPADA T 9X23 V.24 3W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Base - E10

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Goccia

  • Lunghezza complessiva - 23 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202334844

Codice prodotto

ARTF.10.23.24.3

Cod. produttore

F.10.23.24.3

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Base:

E10

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

23 mm

Diametro:

9 mm

Corrente nominale:

125 mA

Adatto per segnalatori:

Lampada per segnalazione a filamento