ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.60.3 LAMPADA T 10X28 V.60 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Base - E10
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 28 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013202336657
Codice prodotto
ARTF.10.60.3
Cod. produttore
F.10.60.3
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Base:
E10
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
10 mm
Corrente nominale:
50 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento