AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFG20.D PROIETTORE LED PORTATILE 20W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFG20.D PROIETTORE LED PORTATILE 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza lampada principale - 20 W

  • Lampada principale - LED non sostituibile

  • Ricaricabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202902043

Codice prodotto

ARTFG20.D

Cod. produttore

FG20.D

Produttore

ART

Potenza lampada principale:

20 W

Lampada principale:

LED non sostituibile

Ricaricabile:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Colore del corpo:

Verde

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

30 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

258 mm

Proiettore led portatile, ricaricabile, pieghevole, ultrasottile. Innovativo e praticissimo proiettore led ricaricabile. Una volta piegato completamente lo spessore è di soli 30 mm (versione 20W). Dotato di batteria al litio che consente sino a 4 ore di autonomia.Interamente costruito in pressofusione di alluminio ed acciaio. Dotato di 2 snodi orientabili da 10° a 360°. Fornito di ganasce di protezione antiscivolo. Diffusore luminoso equipaggiato con led SMD 2835 ad altissima efficienza, riflettore in alluminio e vetro satinato antiabbagliamento. Studiato per l’uso all’esterno con grado di protezione IP44. Funziona sia come lampada portatile scollegata dalla rete, come pure faretto per illuminazione continua. Corpo in alluminio verniciato verde. Alimentazione: 220-250V ~ 50/60Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,5. Durata del led: 30.000 ore. Batteria al litio, ricaricabile. Cicli di carica/scarica: 500. Tempo di ricarica: 3,5÷4,5 ore. Autonomia: 2 ore piena luce, 4 ore mezza luce. Fornito con alimentatore di rete esterno, ed adattatore per auto. Ideale per auto, camping, hobby, utilizzo professionale. Resistente agli urti: IK06. Dimensioni: 290x30x258mm. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 1200 lm. Angolo di diffusione: 110°.