AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.W 5M STRISCIA 24V RGB+BIANCO FREDDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.W 5M STRISCIA 24V RGB+BIANCO FREDDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1260 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 26.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202123905

Codice prodotto

ARTFLR.480.W

Cod. produttore

FLR.480.W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1260 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

26.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

84

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Innovativa tecnologia abbina nello stesso led package 4 diodi: rosso, verdi, blu e bianco. Così facendo si ottengono le prestazioni dell’RGB ed in più il bianco puro. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostriprofili in alluminio. 6500K. 84W/M. 1260 lm/M.