AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.V 1M STRISCIA LED VERTICALI VERDI

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.V 1M STRISCIA LED VERTICALI VERDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 8 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202163819

Codice prodotto

ARTFLR.614.V

Cod. produttore

FLR.614.V

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

1000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Verde

Larghezza:

16.5 mm

Numero di lampade per metro:

99

Lunghezza dei singoli segmenti:

30 mm

Con set di connessione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

60 °

Altezza / Profondità:

7.5 mm

Con terminale:

no

Alimentazione: 12V c.c. Rivestimento: silicone bianco. Tipo di LED: Dip LED Ø 5 mm. Quantità LED: 99/m. Consumo: 8W/m. Angolo di diffusione: 60°. Sezione minima di taglio: 3 cm (ogni 3 LED) nel punto indicato. Lunghezza bobina: 1 m. Dimensioni: 16,5 x 7,5 mm. Grado di protezione: IP65. Temperatura d’esercizio: -20° +80°C. Colore verde.