AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGKO12.D PLAFONIERA IP54 OVALE 12W B.DIURNO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGKO12.D PLAFONIERA IP54 OVALE 12W B.DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 960 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202475042

Codice prodotto

ARTGKO12.D

Cod. produttore

GKO12.D

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

960 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

215 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

77 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

118 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniere impermeabili led OVALI con cambia colore:• Base in policarbonato• Diffusore in policarbonato satinato• Selettore per cambio colore 3000°K - 4000°K• Vano posteriore per cablaggio elettrico, dotato di 3 entrate sfondabili per il montaggio di pressacavi PG16 o di raccordo tubo-scatola Ø16mm• Alimentazione: 220÷240V ~ 50Hz• Resa cromatica: >80• Efficienza luminosa: 87,5lm/W• Fattore di potenza: >0,5• Temperatura di funzionamento: -20 + 40°C• Apertura fascio: 100°• Vita media: 30.000 ore• Classe d’isolamento: II• Impermeabile, per montaggio all’esterno IP54• Resistente agli urti: IK10