AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL509.W TUBO T5 LED 9W BIANCO FREDDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL509.W TUBO T5 LED 9W BIANCO FREDDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - T 5,5

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 790...790 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 549 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202177014

Codice prodotto

ARTGTL509.W

Cod. produttore

GTL509.W

Produttore

ART

Base:

T 5,5

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

790...790 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

549 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Questi innovativi tubi led T5 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T5 standard; possono quindi facilmente sostituirli, consentendo notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione, data la lunga vita media attesa. Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 40% dell’energia. Risparmio in costi di manutenzione: la vita media di questi tubi led è di 25.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità. Confort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L’utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo. Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti. Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio. Componentistica accessoria: funzionano collegati alla maggior parte dei reattori elettronici tradizionali. Alimentazione: tensione compresa tra 120-270V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: > 0.9. Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa. Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. 6500 K. 9W. 790 lm