AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.WW TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO CALDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.WW TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 860...860 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202178097

Codice prodotto

ARTGTL6.WW

Cod. produttore

GTL6.WW

Produttore

ART

Base:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

860...860 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tubi T8 a LED serie GLASS. Per la sostituzione diretta dei tubi fluorescenti se alimentati con reattore elettromeccanico. Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere) Corpo in vetro. Consumi minimi. Lunga durata. Bassa produzione di calore. Non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Non dimmerabili. Angolo di diffusione: 120°. Indice resa cromatica (Ra): > 80. Sistema di sicurezza con alimentazione da un solo lato. Fornito con fusibile elettronico. N° LED: 60. Consumo: 9W. Colore: bianco caldo 2.700°K. Flusso luminoso: 860 lm.