ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2000 LANTERNA RICARICABILE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 6...6 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202357812
Codice prodotto
ARTGW.2000
Cod. produttore
GW.2000
Produttore
ART
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
6...6 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Diametro:
105 mm
•Lanterna alogena + LED ricaricabile con accensione •automatica in caso di black-out. •Corpo in materiale plastico speciale, antiurto, impermeabile •Interruttore e jack per alimentazione sottogomma •Impermeabile IP 43 •Riflettore Ø 105 mm •Parabola ad alta diffusione luminosa •Lampadina alogena 6 V - 0,85 A •8 bulbi led 7000-9000 mcd •Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah •Autonomia 3 ore con luce alogena, 30 ore con luce a led •LED rosso e verde per controllo della ricarica •LED verde indicatoredello stato della batteria •Interruttore con 2 posizione di luce •Fascio di luce regolabile da spot a flood •Potenza del fascio di luce: 500 metri circa con luce alogena •Alimentatore a spina 230 V - 9 V=300 mA e adattatore 12 V per auto •Cinghia a tracolla •Colore: nero


