AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D120 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 120D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D120 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 120D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 200 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 340 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202178820

Codice prodotto

ARTJP100.D120

Cod. produttore

JP100.D120

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

14000 lm

Max prestazioni del sistema:

200 W

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

340 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Brillantato

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

180 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore di calore multialettato. Led Lumileds SMD. Lente di protezione in policarbonato. Alimentatore stagno MeanwellAlimentazione: 100-277V. Frequenza: 50-60Hz. Temperatura di colore: 4000°K. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 140 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm2 H05RN-F. Resistente agli urti: IK06. 14000 lm. 100 W. Apertura fascio 120 °