AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.CC50.PP PROLUNGA 50CM C/ATTACCHI A PIPA

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.CC50.PP PROLUNGA 50CM C/ATTACCHI A PIPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202661452

Codice prodotto

ARTLNK.CC50.PP

Cod. produttore

LNK.CC50.PP

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

2

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

Cavo di raccordo H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² cm 50 circa con innesti M/F a squadra 90° .