ARTELETA INTERNATION - ARTLNM.8 MINI PLAFONIERA 8W C/PORTA ABITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 705 mm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - sì
Larghezza - 33 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202666310
Codice prodotto
ARTLNM.8
Cod. produttore
LNM.8
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
705 mm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
33 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G5
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
106 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no