AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.500 PROIETTORE ALOGENO 500W C/RICEV.

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.500 PROIETTORE ALOGENO 500W C/RICEV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202743332

Codice prodotto

ARTLRX.500

Cod. produttore

LRX.500

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

R7s

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

500...500 W

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Può essere comandato sia dal rilevatore che dal telecomando. Per fissaggio a parete. Possibilità di orientare la luce del proiettore: 180° in verticale, ± 30° in orizzontale, ± 20° laterale. Completi di lampada alogena lineare. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz. Grado di protezione: IP 55. Potenza: 500 W . colore nero