ARTELETA INTERNATION - ARTLT510.WW TUBO LED T5 10W B. CALDO 3000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 531.1 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174341
Codice prodotto
ARTLT510.WW
Cod. produttore
LT510.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
531.1 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
16 mm


