AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT524.WW TUBO LED T5 24W B. CALDO 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 1800...1800 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1463 mm

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202174464

Codice prodotto

ARTLT524.WW

Cod. produttore

LT524.WW

Produttore

ART

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

1800...1800 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1463 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

16 mm

Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.