ARTELETA INTERNATION - ARTLT824.W TUBO T8 LED 24W BIANCO FREDDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 7000...7000 K
Lunghezza - 1500 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202874418
Codice prodotto
ARTLT824.W
Cod. produttore
LT824.W
Produttore
ART
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
7000...7000 K
Lunghezza:
1500 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
26 mm


