AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT88.WW TUBO T8 LED 8W BIANCO CALDO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Lunghezza - 600 mm

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202874265

Codice prodotto

ARTLT88.WW

Cod. produttore

LT88.WW

Produttore

ART

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Lunghezza:

600 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

26 mm

Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi