AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMLD7.D LAMPADA LED COB 7W E27 B. DIURNO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 685...685 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202877051

Codice prodotto

ARTMLD7.D

Cod. produttore

MLD7.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

685...685 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

98 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

57 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

40...40 mA

MILD 7: Potenza: 7W. Corrente: 40 mA. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): > 72. Angolo diffusione lum.sa: 120°. Dimensioni (Ø - H): 57 x 98 mm. Vita media: 30.000 ore. Illuminazione equivalente: 60W incandescenza. IP 20 per usoall’interno. Temperatura di funzionamento: -30°C +65°C. Isolamento: classe II. Temperatura di colore: 4.000°K (bianco diurno). Flusso luminoso: 685 lm.