AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL10.WW LAMPADA LED G60 E27 10W B.CO CALDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL10.WW LAMPADA LED G60 E27 10W B.CO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202975092

Codice prodotto

ARTMPL10.WW

Cod. produttore

MPL10.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

110 mm

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

60 mm

GOCCIA SATINATA 10W. Dimensioni: 60x110mm. Peso: 60 gr. Resa cromatica (CRI): > 72. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A++. Colore: Bianco caldo 3000K.