AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPL9.D LAMPADA PL LED 9W BIANCO DIURNO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPL9.D LAMPADA PL LED 9W BIANCO DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 830...830 lm

  • Lunghezza - 161 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202879093

Codice prodotto

ARTPL9.D

Cod. produttore

PL9.D

Produttore

ART

Base:

Altri

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

830...830 lm

Lunghezza:

161 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Lampade led predisposte per la sostituzione delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL con attacco G24D. Compatibili con reattori ferromagnetici. L’apparecchio non necessita di particolari cablaggi. Corpo rotante di 300° per una migliore direzionalità del flusso luminoso. Corpo in alluminio con microalettature per una migliore dissipazione del calore. Diffusore satinato evita l’effetto puntiforme. PL LED 9W 830Lm bianco neutro.